エランサ(ELANSA)
オフィスデスク 脇机
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
本体:ホワイト、天板:ホワイト
本体/ブラック、天板/アッシュ
本体/ブラック、天板/ホワイト
本体/ホワイト、天板/アッシュ
本体・天板/ホワイト
本体:ブラック、天板:アッシュブラウン
本体:ホワイト、天板:ホワイト
奥行(mm)
700
600
700
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80225970
品番
DL-M047E-WW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高さ720mmのサイドデスクとしても使用可能な脇机です。
材質
天板:パーティクルボード/メラミン化粧板、本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)
25.6
色
本体:ホワイト、天板:ホワイト
奥行(mm)
700
付属品
カギ2本、仕切板(大)2枚
幅(mm)
400
高さ(mm)
720
段数
2
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×700×720
機能
オールロック
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段・下段:317×440×290
天板部均等耐荷重(kg)
40
脚部構造
アジャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません