曜日別特売
DL-043S-W オフィスデスク 3段ワゴン エランサ(ELANSA) 80225979

オフィスデスク 3段ワゴン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード80225979品番DL-043S-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

エランサのオフィスデスク奥行600mm・700mmどちらのサイズにも適用できる3段ワゴンです。

材質
天板/スチール / 本体/スチール(粉体塗装)
色
ホワイト
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段:317×415×95【中段】317×415×155【下段】317×440×253
付属品
カギ2本、仕切板(中・小)各1枚、ペントレー1個
質量(kg)
21.1
段数
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×550×616
機能
オールロック
天板部均等耐荷重(kg)
40
脚部構造
キャスター
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域もしくは立地条件によっては車上渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする