曜日別特売
SL-12 公式ワナゲ キャリーバッグ SUNLUCKY(サンラッキー) 80226040

サンプル画像

公式ワナゲ キャリーバッグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80226040
品番
SL-12
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

日本ワナゲ協会公認

セット内容
肩掛けショルダー1個
材質
ナイロン
寸法(mm)
625×625×60
質量(g)
650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする