- 仕様
- ●CPU詳細:AMD Ryzen AI 7 350●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●PCグリーンラベル:適合(★★☆)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック×1●その他スペック:AMD Ryzen AI (NPU パフォーマンス 最大 50 TOPS)/指紋認証対応、顔認証対応/ミスティグレー●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年 (AAA)●グラフィックコントローラ:AMD Radeon グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイドTFTカラー液晶●ハードウェアセキュリティ:Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm×2.5mm)●バッテリ:リチウムポリマーバッテリー (4セル/70Wh)●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×1)●メモリタイプ:DDR5-5600●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1、Type-C×2●外部ディスプレイ解像度:7680×4320ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ17.9~18.0mm×幅312.7mm×奥行き227.1mm●附属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
- 電源
- Type-C/90W ACアダプター (20V/4.5A)
- 本体質量(g)
- 1468
- 最大消費電力(W)
- 90,最大約90
- 解像度
- 1920×1200ドット (60Hz)
- スピーカー
- ステレオスピーカー内蔵 (1W×2)
- チップセット
- なし
- キーボード
- あり 84キー日本語キーボード (イルミネートキーボード) (JIS配列)
- ポインティングデバイス
- あり マルチタッチ・タッチパッド
- Webカメラ
- あり 207万画素赤外線 (IR) カメラ内蔵 ※6 (プライバシーシャッター付)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
- 無線LAN
- IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)
- USB
- USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応)×2、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2
- オフィスソフト
- なし