B1403CVA-S65482X (C7/16G/512G/Win11Pro)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80227896
品番
B1403CVA-S65482X
参考基準価格(税別)¥177,091販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様
●CPU詳細:インテル Core 7 プロセッサー 150U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:あり PCI Express 4.0 x4接続●PCグリーンラベル:適合(★★★)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●VRAM容量:メインメモリと共有●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1●その他スペック:指紋認証対応、ジェントルグレー●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分 17.0kWh/年 (AA)●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPU内蔵)●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイドTFTカラー液晶●ハードウェアセキュリティ:Kensingtonナノセキュリティスロット (6mm×2.5mm)●バッテリ:リチウムポリマーバッテリー (3セル/50Wh)●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリスロット(空/全):SODIMMスロット×2 (空き×0)●メモリタイプ:DDR5-5200●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI×1、Type-C×2●外部ディスプレイ解像度:3840×2160ドット●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ19.7mm×幅324.5mm×奥行き214.4mm●附属品:ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプターで適合●電気通信事業法:適合●電波法:適合
電源
Type-C/65W ACアダプター (20V/3.25A)
本体質量(g)
1400
最大消費電力(W)
65,最大約65
解像度
1920×1080ドット (60Hz)
スピーカー
ステレオスピーカー内蔵 (2W×2)
チップセット
なし
キーボード
あり 84キー日本語キーボード (JIS配列)
ポインティングデバイス
あり マルチタッチ・タッチパッド
Webカメラ
あり 92万画素Webカメラ内蔵 (プライバシーシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
TVチューナー
なし
光学ドライブ
なし
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)
無線LAN
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
USB
USB3.2 (Type-C/Gen2/Power Delivery対応)×2、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2
オフィスソフト
なし

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする