- 仕様
- ●CPU詳細:シリーズ2 インテル Core Ultra 9 285H、 vPro エンタープライズ (24MB、 16 コア、 16 スレッド、 最大 5.40 GHz まで可能 ターボ、 45W)(※vPro 機能は有効になっておりません)●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット×1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 20.3●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell 8GB GDDR7●ストレージタイプ:1TB Performance SSD Gen4、 SED Ready、TLC●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:16型●ディスプレイ詳細:あり 16 インチ FHD+ (1920 x 1200)、LCD、非タッチ、400 nits●バッテリ:6セル、96Whr、ExpressCharge対応、スタンダードバッテリー●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2(Products formerly Arrow Lake)Core Ultra 9●メインメモリ(最大):64GB●メインメモリ(標準):64GB●メモリカードスロット:あり microSD×1●メモリスロット(空/全):(空0/全2)●メモリタイプ:32 GB x 2、 DDR5 CSoDIMM●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1×1●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):高さ:前面15.08mm/背面19.08mmx 幅:358mm x 奥行き:256mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
- 電源
- 130W AC アダプター、 Type C
- 本体質量(g)
- 2100
- 解像度
- 1920×1200
- スピーカー
- あり 内蔵スピーカー
- キーボード
- あり 日本語 バックライト Copilot キーボード(テンキー付き)
- ポインティングデバイス
- あり タッチパッド
- Webカメラ
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- RJ-45 Ethernet×1
- 無線LAN
- インテル Wi-Fi 6E AX211、 2x2、 802.11ax
- USB
- USB 3.2 Gen 1 Type-A×2(1つはPowerShare対応)、Thunderbolt4(Power DeliveryおよびDisplayPort に対応)(USB Type-C)×2
- オフィスソフト
- なし