- 仕様
- ●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.0●ストレージタイプ:512 GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nits、WVA/IPS ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.90 mm~19.90 mm x 幅:314mm x 奥行き:226.15mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。
- 電源
- 65W AC アダプター
- 本体質量(g)
- 1540
- 解像度
- 1920×1200
- スピーカー
- あり 内蔵スピーカー
- キーボード
- あり 日本語 非バックライト Copilot キーボード
- ポインティングデバイス
- あり タッチパッド
- Webカメラ
- あり
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- グリーン購入法
- 適合
- TVチューナー
- なし
- 光学ドライブ
- なし
- 有線LAN
- なし
- 無線LAN
- Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMO
- USB
- USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1
- オフィスソフト
- なし