曜日別特売

dynabook T5/AB (サテンゴールド)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80228876
品番
P1T5ABPG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

FHD/Wi-Fi 6E/約1980g

仕様
●CPU詳細:Intel Core i5-1334U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:あり(引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年)、本体色:サテンゴールド●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、sMedio True DVD for dynabook、Dolby Atmos、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、みやブル(90日体験版)、i-フィルターforマルチデバイス(30日版)、ウイルスバスタークラウド90日版、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.3準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分21.5kWh(AA)●グラフィックコントローラ:インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(256GB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●ディスプレイ詳細:あり 15.6型ワイド(16:9)FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット●ハードウェアセキュリティ:Intel PTT、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(バッテリーパック)●プロセッサーテクノロジー:第13世代、Pコア:最大周波数 4.60GHz、Eコア:最大周波数 3.40GHz●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1/2●メモリタイプ:PC4-25600(DDR4-3200)対応、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3840×2160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約361.0(幅)×244.0(奥行)×23.8(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体
消費電力(W)
約8(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。)
電源
バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)
約1980
最大消費電力(W)
45
解像度
1920×1080
スピーカー
インテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカー
キーボード
あり 105キー(JIS配列準拠)(テンキー付き)、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.5mm、抗菌対応
ポインティングデバイス
あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラ
あり 有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
待機時消費電力(W)
0.94
TVチューナー
なし
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応)
有線LAN
1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LAN
Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
USB
USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(Power Delivery対応)
オフィスソフト
Microsoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする