- 仕様
- ●HDR方式:HLG方式、PQ方式●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合(★★☆V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応(VCCI-B)●モニタ形状:平面●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しないため)●電波法備考:非対象(対象品目ではないため)
- ピッチ
- 0.182mm×0.182 mm
- 消費電力(W)
- 25
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 10.6
- 最大消費電力(W)
- 166
- 電源(AC V)
- 100、50/60Hz
- コントラスト比
- 1300:1
- 表示色
- 約10.7億色:10-bit対応(約278兆色中/16-bitLUT)
- 解像度
- 3840×2160
- 視野角
- 178°/178°
- 走査周波数(水平)
- USB Type-C・DisplayPort:25~137kHz、HDMI:15~135kHz
- 走査周波数(垂直)
- 23~61Hz
- ケーブル
- USB Type-C(2m)、HDMI(2m)
- 応答速度
- (GtoG):14ms/(黒→白→黒):14ms
- 入力端子
- USB Type-C(DisplayPort Alt Mode、HDCP 2.3)、DisplayPort(HDCP 2.3)、HDMI(Deep Color、HDCP 1.4/2.3)
- スピーカー
- なし
- 色(本体)
- ブラック
- 高さ調整範囲(mm)
- 141.8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- バックライト
- LED
- 回転角度(°)
- 左右:344
- アスペクト比
- 16:9
- 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 712.7×431.5~573.3×245
- 待機時消費電力(W)
- 0.3以下/0.5以下
- モニターサイズ
- 31.5型
- パネル駆動方式
- IPS
- 上下角度調節
- 35°/5°
- リフレッシュレート(Hz)
- 60
- 輝度(cd/m2)
- 350
- USB
- 【アップストリーム】USB 5Gbps:Type-C(DisplayPort Alt Mode、Power Delivery 最大70W給電)、Type-B【ダウンストリーム】USB 5Gbps:Type-A×2、USB 2.0:Type-A×2