曜日別特売
LN-26SX1FGB-SK Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット LEPLUS NEXT 80230556

LN-26SX1FGB-SK Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット LEPLUS NEXT 80230556
LN-26SX1FGB-SK Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット LEPLUS NEXT 80230556
LN-26SX1FGB-SK Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット LEPLUS NEXT 80230556
LN-26SX1FGB-SK Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット LEPLUS NEXT 80230556
LN-26SX1FGB-SK Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット LEPLUS NEXT 80230556
LN-26SX1FGB-SK Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット LEPLUS NEXT 80230556
LN-26SX1FGB-SK Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカット LEPLUS NEXT 80230556

Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44 ガラスフィルム スタンダードサイズ ブルーライトカットLN-26SX1FGB-SK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
80230556
品番
LN-26SX1FGB-SK
参考基準価格(税別)¥1,709販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

【貼り付けキットLite付属】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
本体質量(g)
12
対応機種
Xperia 1 VIII SO-51G/Xperia 1 VIII XQ-GE44/Xperia 1 VII SO-51F/Xperia 1 VII XQ-FS44
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×158×0.33
ブルーライトカット
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする