T2465B カラー竹馬TL150 トーエイライト 80231886

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー竹馬TL150

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1組
注文コード
80231886
品番
T2465B
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。非塩ビカラー竹馬。足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用。固定式。足台メモリ付。

用途
屋内外兼用
材質
スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)
質量(kg)
2.1/組
長さ(cm)
150
適応身長(cm)
120~140
適合年齢(歳)
6
制限体重(kg)
80
注意
※固定式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき2,840/税込3,124
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする