曜日別特売
NE224SUB4P175A NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9 日東工業 80235456

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE-SU サーキットブレーカ(汎用型9

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
この商品は定格電流・極数・素子数・極数など135種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
175
極数
4P
極数
4P
注文コード
80235456
品番
NE224SUB4P175A
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

汎用型

用途
サーキットブレーカ
極数
4P
定格電流(A)
175
極数・素子数
4P3E
記号
【旧品名】NE224SAB 4P 175A
取扱説明書:(1.3MB)
注意
※・400AF以上の過電流引外し方式は「熱動-可調整電磁」です。製品出荷時は瞬時電流設定ダイヤルの目盛を最大に設定しています。
※・裏面形、埋込形の付属品については別途お問合わせください。
※・定格電流40A以下のブレーカには、圧着端子を付属しておりませんのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1. 定格使用電圧DC250Vは特殊仕様で受注品です。別途ご用命ください。
※2. DC仕様の場合、3Pブレーカの左右極を使用した2P仕様(形式名NE222SU、NE252SU)となります

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする