NE53CXPH 3P 5.5A NE-PL、NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約型) 日東工業 80237258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE-PL、NE-PH プラグインユニット付サーキットブレーカ(協約型)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃10日以内出荷とは
この商品は定格電流・極数・素子数など91種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電流(A)
5.5
極数
3P
注文コード
80237258
品番
NE53CXPH 3P 5.5A
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
極数
3P
定格電流(A)
5.5
極数・素子数
3P・3E
P数
5(1P=15mm)
関連資料:(1.54MB)取扱説明書:(1.75MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする