曜日別特売
JE-206MXB 防災サイクル 20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Jeep(ジープ) 80238195

 

JE-206MXB 防災サイクル 20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Jeep(ジープ) 80238195
JE-206MXB 防災サイクル 20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Jeep(ジープ) 80238195
JE-206MXB 防災サイクル 20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Jeep(ジープ) 80238195
JE-206MXB 防災サイクル 20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Jeep(ジープ) 80238195
JE-206MXB 防災サイクル 20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Jeep(ジープ) 80238195
JE-206MXB 防災サイクル 20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Jeep(ジープ) 80238195
JE-206MXB 防災サイクル 20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Jeep(ジープ) 80238195
JE-206MXB 防災サイクル 20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】 Jeep(ジープ) 80238195

防災サイクル 20型 前カゴ・6段変速付きミニベロ MINI VELO 2026モデル ノンパンク仕様 【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
色SAND
内容量1台注文コード80238195品番JE-206MXB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980

Jeepスピリット×BMXスタイル。
Jeep BicyclesにBMXのエッセンスを融合させた、個性際立つミニベロ。タウンユースに適した装備を備えつつ、ワイドタイヤが存在感を放つストリートバイクです。
さらに、空気入れ不要でパンクの心配も要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様!

用途
構内移動用、防災用、アウトドア等
色
SAND
寸法(mm)
約1440×585×700~900(全長×全幅×サドル地上高さ)
サイズ
20型
耐荷重
リアキャリア:5kg(チャイルドシート取付不可)
変速機タイプ
シマノ外装6段
総質量(kg)
約18.2
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする