曜日別特売
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 鹿肉ジャーキー ペットプロジャパン 80374448

- ペットプロ 国産おやつ 無添加 鹿肉ジャーキー ペットプロジャパン 80374448
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 鹿肉ジャーキー ペットプロジャパン 80374448
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 鹿肉ジャーキー ペットプロジャパン 80374448
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 鹿肉ジャーキー ペットプロジャパン 80374448
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 鹿肉ジャーキー ペットプロジャパン 80374448

ペットプロ 国産おやつ 無添加 鹿肉ジャーキー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(25g)
注文コード
80374448
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

無添加、国産で安心の素材おやつ
国産素材を添加物を一切使用せずに無添加のまま国内工場で製造しました。素材100%そのまま使用しているため使っている原料のおいしさをそのまま味わうことができます。

成分
(保証成分)たんぱく質78.0%以上、脂質7.0%以上、粗繊維0.6%以下、灰分4.5%以下、水分15.0%以下
質量(g)
35
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×50
カロリー(kcal)
331/100g
原材料
鹿肉

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする