曜日別特売
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスロング ペットプロジャパン 80374466

- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスロング ペットプロジャパン 80374466
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスロング ペットプロジャパン 80374466
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスロング ペットプロジャパン 80374466
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスロング ペットプロジャパン 80374466
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスロング ペットプロジャパン 80374466
- ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスロング ペットプロジャパン 80374466

ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスロング

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(70g)
注文コード
80374466
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

噛み応え、食べごたえ抜群
無添加の馬アキレス。素材100%そのまま使用しているため、原料のおいしさをそのまま味わうことができるおやつです。ロングタイプで噛みごたえもあり、長時間噛んで食べられるおやつ。

成分
(保証成分)たんぱく質82.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.0%以下、灰分1.5%以下、水分14.0%以下
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×350×30
カロリー(kcal)
354/袋
原材料
馬筋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする