曜日別特売
33215 A4ボックス非常用持出袋30点セット ボウエキ(BOUEKI) 80376487

33215 A4ボックス非常用持出袋30点セット ボウエキ(BOUEKI) 80376487
33215 A4ボックス非常用持出袋30点セット ボウエキ(BOUEKI) 80376487

A4ボックス非常用持出袋30点セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット注文コード80376487品番33215
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

避難場所・住所・氏名を記入できる非常用袋。A4スリム箱に入っているのでコンパクトに省スペースで備蓄できます

セット内容【1】両リュック・非常持出袋、【2】非常用給水袋3L、【3】多目的deポンチョ、【4】【5】マスク×2、【6】スマホ対応ダイナモFMラジオLEDライト(充電機能はスマートフォン対応可/一部未対応機種有/ケーブルは付属無)、【7】抗菌消臭・簡易トイレ、【8】携帯用ミニトイレ、【9】防災ガイド、【10】レインポンチョホワイト、【11】ポケットティッシュ、【12】アルミLEDライト&ホイッスル(3色アソート)、【13】4層!アルミシート、【14】4層!アルミ寝袋、【15】【16】除菌ジェル×2、【17】防災用ウェットティッシュ(20枚入)、【18】軍手、【19】ロープ、【20】笛、【21】新反射安全タスキ、【22】【23】eco便利バッグ×2、【24】絆創膏5枚、【25】綿棒10P、【26】コットンパフ3枚、【27】ワンタッチ包帯、【28】爪切り、【29】毛抜き、【30】ハサミ材質(持出袋本体)ポリエステル寸法(mm)(持出袋)約340×440×3質量(kg)1.3包装形態A4スリム箱

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
沖縄地方数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
離島数量12以上のご注文(同一注文コードにつき)3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする