CKD
AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
切換方式・使用流体・接続方式
など
696
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
切換方式
複動作動形
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
接続方式
チューブ
注文コード
80479016
品番
AMD03-6UP-4
参考基準価格(税別)
¥38,390
販売価格(税込)
¥39,628
販売価格(税別)
¥
36,025
バスケットに入れる
接続口径
外径Φ6×内径Φ4
切換方式
複動作動形
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
4
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
0.32