曜日別特売
GSR-35E 玄関スリムラック 壁面タイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485556

本体(単体)

GSR-35E 玄関スリムラック 壁面タイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485556
GSR-35E 玄関スリムラック 壁面タイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485556
GSR-35E 玄関スリムラック 壁面タイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485556
GSR-35E 玄関スリムラック 壁面タイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485556
GSR-35E 玄関スリムラック 壁面タイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485556
GSR-35E 玄関スリムラック 壁面タイプ TAKUBO(タクボ/田窪工業所) 80485556

玄関スリムラック 壁面タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個注文コード80485556品番GSR-35E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

玄関の壁面を活用し、隠す収納で玄関土間をスッキリ見せます。
また、縦長の本体は、長尺モノの収納向きです。
移動も容易なキャスター付きで、トレイは取り外しが可能です。
本体はスチール製なのでお好みでマグネット小物等の取付も
可能です。

材質トレイ:PP幅(mm)本体:350高さ(mm)本体:1002材質(本体)スチール(焼付塗装)奥行(mm)本体:220耐荷重(kg)トレー:3、バー:7、底面:5材質(キャスター)PA・ウレタン生産国中国

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,100/税込3,410
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,600/税込5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする