曜日別特売
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307

BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307
BCSH9P466810 ホエールバスタブ ダッドウェイ 80504307

ホエールバスタブ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
80504307
品番
BCSH9P466810
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

おたんじょうから3WAYで長く使えるベビーバス。
ステージ1:首すわり前のお子さまの自然な姿勢をやさしく、しっかり支えます
ステージ2:首すわり後はソファーのような心地よさのバスタイムに
ステージ3:入浴だけでなく水遊び用の簡易プールとしても
片手で開けられる栓付き。便利なフック付き。

用途
ベビーバス、沐浴、バスタブ、赤ちゃん用お風呂として。乳児。新生児。
色
ホワイト
材質
ポリプロピレン、ポリエステル、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂(非フタル酸)
質量(kg)
1.64
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×48×29
満水容量(L)
約20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする