ABRACON
Abracon 33.333MHz, 4-Pin QFN
ASEMB-33.333MHZ-LY-T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80509539
品番
ASEMB-33.333MHZ-LY-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
タイプ
【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
出力周波数
33.333MHz
パッケージ
QFN