ABRACON
Abracon 50MHz, 4-Pin QFN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
80509557
品番
ASEMB-50.000MHZ-XY-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
タイプ
【オシレータ】クロックオシレータ
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
CMOS
出力周波数
50MHz
パッケージ
QFN