ABRACON
Abracon 水晶振動子, 11.0592MHz, 表面実装 SMD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80509645
品番
ABM3-11.0592MHZ-D2Y-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は849円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
幅(mm)
3.2
寸法(mm)
5×3×1.3
高さ(mm)
1.3
周波数(MHz)
11.0592
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±20
最小動作温度(℃)
-40