ABRACON
Abracon 水晶振動子, 12.288MHz, 表面実装, 2-pin, SMD
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
80509688
品番
ABM7-12.288MHZ-D2Y-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
寸法(mm)
6.0×3.5×1.4
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
12.288
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数許容性(ppm)
±50