ABRACON
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装 SMD
ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80509767
品番
ABM3B-12.000MHZ-10-1-U-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
幅(mm)
3.2
寸法(mm)
5×3×1.1
高さ(mm)
1.1
周波数(MHz)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
10
周波数偏差(ppm)
±10
周波数許容性(ppm)
±10
最大動作温度(℃)
60