ABRACON
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49/US
ABLS3-12.000MHZ-D4Y-T
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
80509794
品番
ABLS3-12.000MHZ-D4Y-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
11.4×4.7×2.7
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
HC-49/US
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数許容性(ppm)
±30