ABLS-12.000MHZ-B2-T Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, SMD ABRACON 80509819

Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, SMDABLS-12.000MHZ-B2-T

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80509819
品番
ABLS-12.000MHZ-B2-T
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は24,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
寸法(mm)
11.4×4.7×4.2
ピン数(ピン)
2
周波数(MHz)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数許容性(ppm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする