ABRACON
Abracon 水晶振動子, 26MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
ABM8G-26.000MHZ-B4Y-T
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80510589
品番
ABM8G-26.000MHZ-B4Y-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
3.2×2.5×1.0
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
10
周波数許容性(ppm)
±50