曜日別特売
ABLS2-7.3728MHZ-D4Y-T Abracon 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装 HC49/US ABRACON 80511009

Abracon 水晶振動子, 7.3728MHz, 表面実装 HC49/USABLS2-7.3728MHZ-D4Y-T

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1000個)
注文コード
80511009
品番
ABLS2-7.3728MHZ-D4Y-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
長さ(mm)
11.4
幅(mm)
4.7
寸法(mm)
11.4×4.7×3.3
高さ(mm)
3.3
周波数(MHz)
7.3728
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
HC49/US
実装タイプ
表面実装
負荷キャパシタンス(pF)
18
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±30
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする