5-5530843-3 Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 17極 ストレート カードエッジコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80511894

Standard Edge II TE Connectivity 2.54mmピッチ 17極 ストレート カードエッジコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80511894
品番
5-5530843-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
幅(mm)
9.35
ピッチ(mm)
2.54
極数
17
シリーズ
Standard Edge II
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PET
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
あり
結線方法
はんだ
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする