141879-2 TE Connectivity 141879-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80512454

TE Connectivity 141879-2 スペードコネクタ141879-2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
80512454
品番
141879-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
全長(mm)
8
タイプ
[PCB] タブ
シリーズ
FASTON .250
絶縁種別
非絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スタッド
タブ幅(mm)
6.35
表面処理(コンタクト)
錫

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする