曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
2-520181-2 TE Connectivity 2-520181-2 スペードコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80514256

TE Connectivity 2-520181-2 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2700個)
注文コード
80514256
品番
2-520181-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)値下げ
71,980
サイズ
【タブ】4.75×0.51
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Ultra-Fast .187
適合電線(mm2)
【最大】0.8
絶縁体
ナイロン66
絶縁種別
絶縁
全長(inch)
0.855
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
表面処理(コンタクト)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする