TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 2-520264-2 スペードコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80514326
品番
2-520264-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
赤
サイズ
【タブ】6.35×0.81
タイプ
レセプタクル
シリーズ
Ultra-Fast .250
適合電線(mm
2
)
【最大】0.8
絶縁体
ナイロン66
絶縁種別
絶縁
全長(inch)
0.935
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最小】22AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(コンタクト)
錫