TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 3-520338-2 スペードコネクタ
3-520338-2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80514850
品番
3-520338-2
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,298円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
全長(mm)
16.05
タイプ
Flag Terminal
シリーズ
Ultra-Fast .187
適合電線(mm
2
)
【最大】2
絶縁体
ナイロン
絶縁種別
絶縁
材質(コンタクト)
真鍮
適合電線サイズ
【最大】14AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
タブ幅(mm)
4.75
表面処理(コンタクト)
錫