TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity DIN41612コネクタ オス 48極 3列 2.54mm ピッチ
5650479-5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80517230
品番
5650479-5
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は799円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
タイプ
R / 2
ピッチ(mm)
2.54
極数
48
シリーズ
Eurocard
材質(ハウジング)
ポリマー
行数
3
材質(コンタクト)
銅合金
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
ローディング列
a/b/c
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート