曜日別特売
5535070-4 TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80517388

TE Connectivity DIN41612コネクタ メス 48極 3列 2.54mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80517388
品番
5535070-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
¥629
タイプ
C
ピッチ(mm)
2.54
極数
48
行数
3
定格電圧 AC V
250
材質(コンタクト)
銅合金
クラス
C2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
15 , 50 mV
ローディング列
a/b/c
表面処理(コンタクト)
錫
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする