曜日別特売
207473-1 TE Connectivity D-Sub バックシェエル 207473 シリーズ 37 極 C, 黒, 207473-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80517765

TE Connectivity D-Sub バックシェエル 207473 シリーズ 37 極 C, 黒, 207473-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80517765
品番
207473-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
色
黒
極数
37
シリーズ
207473
シェルサイズ
【D-Sub】C
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続方向
ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする