TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-Sub バックシェエル CHAMP System 5 シリーズ 50 極 D, 黒, 茶, 569336-3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80518499
品番
569336-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
色
黒, 茶
極数
50
シリーズ
CHAMP System 5
シェルサイズ
【D-Sub】D
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
接続方向
ストレート