TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ, 100極, メス, スルーホール実装, 5787170-9
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80518587
品番
5787170-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
84.2
幅(mm)
16.67
ピッチ(mm)
1.27
極数
100
シリーズ
Amplimite 0.50
定格電流(A)
1
深さ(mm)
10.31
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
実装タイプ
スルーホール実装
コネクタタイプ
【Dコネクタ】標準D-Sub
最大動作温度(℃)
105
接続方向
ライトアングル