曜日別特売
2-5174225-5 TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, オス, スルーホール実装, 2-5174225-5 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80520364

TE Connectivity D-subコネクタ, 68極, オス, スルーホール実装, 2-5174225-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
80520364
品番
2-5174225-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
長さ(mm)
63.9
幅(mm)
17.3
極数
68
深さ(mm)
10.3
材質(ハウジング)
PBT
材質(コンタクト)
リン青銅mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
スルーホール実装
最小動作温度(℃)
-55
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする