TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 24 → 20 AWG 66506
66506-4
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10000個)
注文コード
80521579
品番
66506-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
タイプ
【コンタクト】ピンmΩ
シリーズ
AMPLIMITE HDP-20
定格電流(A)
2
適合電線(mm
2
)
【最小】0.2【最大】0.6
端子
20
適合電線サイズ
【最小】24AWG【最大】20AWG
結線方法
圧着
オス・メス
オス