TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 三相 400A シャーシーマウント
400APH12L
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80522078
品番
400APH12L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
300
寸法(mm)
300×260×115
奥行(mm)
260
シリーズ
APH
定格電流(A)
400
相数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
バスバー
実装タイプ
シャーシーマウント
最大定格電圧(V)
520 ac