曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1-84953-0 TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 1mm, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80522166

TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 10極, 1mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
80522166
品番
1-84953-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)値下げ
1,698
ピッチ(mm)
1
極数
10
シリーズ
FPC
端子の種類
ZIF上接点
定格電流(A)
1
材質(ハウジング)
液晶ポリマー
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
接続方向
ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする