4-1734742-0 TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80522358

TE Connectivity FPC/FFC コネクタ, 40極, 0.5mm, 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80522358
品番
4-1734742-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
¥339
ピッチ(mm)
0.5
極数
40
定格電圧
50 V ac
端子の種類
ZIF垂直接点
定格電流(A)
5
行数
1
材質(コンタクト)
リン青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
SMT
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
最小動作温度(℃)
-20
接続方向
垂直
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする