曜日別特売
552315-1 TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 64極 2列 メス, CHAMP-LOKシリーズ, 552315-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80523329

TE Connectivity IDCコネクタ 2.16mmピッチ 64極 2列 メス, CHAMP-LOKシリーズ, 552315-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80523329
品番
552315-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
ピッチ(mm)
2.16
極数
64
シリーズ
CHAMP-LOK
定格電流(A)
3.5
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
IDC
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする