曜日別特売
3-643818-8 TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-8 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80525298

TE Connectivity IDCコネクタ 3.96mmピッチ 8極 1列 メス, MTA-156シリーズ, 3-643818-8

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード80525298品番3-643818-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
ピッチ(mm)3.96極数8シリーズMTA-156定格電圧600 → 0 V ac定格電流(A)7材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする