曜日別特売
2106431-2 TE Connectivity IDCコネクタ 4.0mmピッチ 2極 1列 メス, SSLシリーズ, 2106431-2 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80525334

TE Connectivity IDCコネクタ 4.0mmピッチ 2極 1列 メス, SSLシリーズ, 2106431-22106431-2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(4950個)
注文コード
80525334
品番
2106431-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703,780
販売価格(税別)
¥639,800
ピッチ(mm)
4
極数
2
シリーズ
SSL
定格電圧
250.0 V ac 、 250.0 V dc
定格電流(A)
8.5
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
表面実装
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に錫
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
接続方向
ライトアングル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする