TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity IECインレット スナップイン 10A 115 V ac、230 V ac, PS0SXSSXB
PS0SXSSXB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(16個)
注文コード
80525429
品番
PS0SXSSXB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
シリーズ
Corcom P
定格電圧
115 V ac、230 V ac
定格電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~40
結線方法
ファストン
実装タイプ
スナップイン
動作周波数(Hz)
50/60