TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity SMDレジスタ, 1.2kΩ, 0603 (1608M), 0.2W CRGH0603J1K2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80527170
品番
CRGH0603J1K2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
シリーズ
CRGH
抵抗(kΩ)
1.2
定格電力(W)
0.2
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ/ケース
0603 (1608M)
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±200
最大動作温度(℃)
155
最小動作温度(℃)
-55