SMF51M3JT TE Connectivity SMDレジスタ, 1.3MΩ, 5W SMF51M3JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80527319

TE Connectivity SMDレジスタ, 1.3MΩ, 5W SMF51M3JTSMF51M3JT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
80527319
品番
SMF51M3JT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
シリーズ
SM
定格電力(W)
5
抵抗(MΩ)
1.3
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
テクノロジー
金属皮膜
温度係数(ppm/℃)
±100
最大動作温度(℃)
200
最小動作温度(℃)
-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする